曜日別特売

インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)

インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品) - 三菱電機
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック内容量1個
全8種類を絞り込む
適合モータ容量(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
適合モータ容量(kW)
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79637926FR-E810W-0.1KSCEPA(初期設定)60(ND)0.1プロトコルグループA
101,200
35,980
39,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
79637935FR-E810W-0.2KSCEPA(初期設定)60(ND)0.2プロトコルグループA
117,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
79637944FR-E810W-0.4KSCEPA(初期設定)60(ND)0.4プロトコルグループA
132,800
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
79637960FR-E810W-0.75KSCEPA(初期設定)60(ND)0.75プロトコルグループA
155,200
54,980
60,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
79637969FR-E810W-0.1KSCEPB(初期設定)50(ND)0.1プロトコルグループB
101,200
35,980
39,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
79637978FR-E810W-0.2KSCEPB(初期設定)50(ND)0.2プロトコルグループB
117,000
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
79637987FR-E810W-0.4KSCEPB(初期設定)50(ND)0.4プロトコルグループB
132,800
46,980
51,678(税込)
120日以内出荷
返品不可
79637996FR-E810W-0.75KSCEPB(初期設定)50(ND)0.75プロトコルグループB
155,200
54,980
60,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする