曜日別特売

インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846

インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846 - 三菱電機
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧3相規格EMCフィルタ:あり(クラスC2)構造閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only)コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック内容量1個
全16種類を絞り込む
適合モータ容量(kW)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
適合モータ容量(kW)
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79638005FR-E846-0.75KSCEPA-60C2(初期設定)60(ND)0.75プロトコルグループA
792,000
279,800
307,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638014FR-E846-1.5KSCEPA-60C2(初期設定)60(ND)1.5プロトコルグループA
948,000
329,800
362,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638030FR-E846-2.2KSCEPA-60C2(初期設定)60(ND)2.2プロトコルグループA
1,108,000
389,800
428,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638039FR-E846-3.7KSCEPA-60C2(初期設定)60(ND)3.7プロトコルグループA
1,266,000
449,800
494,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638048FR-E846-0.75KSCEPA-S6C2(初期設定)60(ND)0.75プロトコルグループA
872,000
299,800
329,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638057FR-E846-1.5KSCEPA-S6C2(初期設定)60(ND)1.5プロトコルグループA
1,028,000
369,800
406,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638066FR-E846-2.2KSCEPA-S6C2(初期設定)60(ND)2.2プロトコルグループA
1,186,000
419,800
461,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638075FR-E846-3.7KSCEPA-S6C2(初期設定)60(ND)3.7プロトコルグループA
1,342,000
479,800
527,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638084FR-E846-0.75KSCEPB-60C2(初期設定)50(ND)0.75プロトコルグループB
792,000
279,800
307,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638100FR-E846-1.5KSCEPB-60C2(初期設定)50(ND)1.5プロトコルグループB
948,000
329,800
362,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638109FR-E846-2.2KSCEPB-60C2(初期設定)50(ND)2.2プロトコルグループB
1,108,000
389,800
428,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638118FR-E846-3.7KSCEPB-60C2(初期設定)50(ND)3.7プロトコルグループB
1,266,000
449,800
494,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638127FR-E846-0.75KSCEPB-S6C2(初期設定)50(ND)0.75プロトコルグループB
872,000
299,800
329,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638136FR-E846-1.5KSCEPB-S6C2(初期設定)50(ND)1.5プロトコルグループB
1,028,000
369,800
406,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638145FR-E846-2.2KSCEPB-S6C2(初期設定)50(ND)2.2プロトコルグループB
1,186,000
419,800
461,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79638154FR-E846-3.7KSCEPB-S6C2(初期設定)50(ND)3.7プロトコルグループB
1,342,000
479,800
527,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする