曜日別特売

SinCosエンコーダ対応 内蔵オプション

SinCosエンコーダ対応 内蔵オプション - 三菱電機
制御方式
モータ・誘導
V/F制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)
アドバンスト磁束ベクトル制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)
ベクトル制御(速度制御)
ベクトル制御(トルク制御)
ベクトル制御(位置制御)
モータ・PM
ベクトル制御(速度制御)
ベクトル制御(位置制御)
対応信号
インクリメンタル信号(正弦波/余弦波信号)
原点信号
磁極検出位置信号(Z1トラック:1回転あたり1周期の正弦波/余弦波信号)
許容回転速度(r/min)
SinCosインタフェースエンコーダ取付軸回転速度(5800)
モータとエンコーダ取付軸との連結は、直結またはベルト連結(速度比1:1)し、ガタがなくすべりのないことが条件となります。ギヤチェンジ方式のものは適用できません。
仕様信号周期:@2048インターフェース正弦波電圧信号 1VppRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79639046FR-A8APA
76,000
38,980
42,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする