曜日別特売

インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス

インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス - 三菱電機
タイプFM、通信:RS-485通信コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラス
インバータ容量(KW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79639518FR-A846-0.4K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵0.4
424,000
159,800
175,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639527FR-A846-0.75K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵0.75
482,000
169,800
186,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639536FR-A846-1.5K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵1.5
556,000
199,800
219,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639545FR-A846-2.2K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵2.2
850,000
299,800
329,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639554FR-A846-3.7K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵3.7
908,000
329,800
362,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639570FR-A846-5.5K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵5.5
1,038,000
369,800
406,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639579FR-A846-7.5K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス7.5
1,250,000
449,800
494,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639588FR-A846-11K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス11
1,444,000
499,800
549,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639597FR-A846-15K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス15
1,832,000
639,800
703,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639606FR-A846-18.5K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス18.5
2,530,000
889,800
978,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639615FR-A846-22K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス22
2,582,000
899,800
989,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639624FR-A846-30K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス30
3,404,000
1,298,000
1,427,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639640FR-A846-37K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス37
4,268,000
1,598,000
1,757,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639649FR-A846-45K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス45
5,042,000
1,798,000
1,977,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639658FR-A846-55K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス55
5,150,000
1,798,000
1,977,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639667FR-A846-75K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス75
6,396,000
2,298,000
2,527,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639676FR-A846-90K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス90
7,212,000
2,598,000
2,857,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639685FR-A846-110K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス110
8,464,000
2,998,000
3,297,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
79639694FR-A846-132K-1-60C3電圧クラス:400Vクラス132
9,904,000
3,598,000
3,957,800(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする