T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個

T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 - MAD MAX(マッドマックス)T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 - MAD MAX(マッドマックス)T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 - MAD MAX(マッドマックス)

T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。
12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用内容量1個
注意
※LEDは消費電力が低いため、一部の車種によっては玉切れ警告灯が点灯状態になる事がございます。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79636158MM29-T10814W
680
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする