曜日別特売

耐切創性手袋 カットガード 132NFV

耐切創性手袋 カットガード 132NFV - ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード 132NFV - ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード 132NFV - ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード 132NFV - ミドリ安全

従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。
サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。
Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。
ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。
ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。
制菌性能のある手袋です。

材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、耐光性、耐薬品性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。

※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657718CUT GUARD-132NFV-S480-7069S18.5716.4
870
799
879(税込)
当日出荷
79657727CUT GUARD-132NFV-M480-7058M19.57.216.6
870
799
879(税込)
当日出荷
79657736CUT GUARD-132NFV-L480-7060L20.57.417.2
870
799
879(税込)
当日出荷
79657745CUT GUARD-132NFV-LL480-7067LL217.617.4
870
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする