ECLE(マツ六)
ECLE35 手すり専用丸棒
手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
付属品
手すり棒本体のみ
材質
天然木
全長(mm)
2000
太さ(mm)
【手すり棒】35
径(mm)
35
内容量
1本
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
※取付後もネジの緩みを点検してください
※お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660518
EL-T152MB
583-3010
Mブラウン
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79660527
EL-T152C
583-2991
クリア
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。