モトユキ
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター
鉄・ステンレス兼用です。
低価格・高性能・長寿命です。
用途
アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番
803-6651
適合機種
低速型チップソー切断機
材質
基盤:SK5
刃数
54枚
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
6
切断能力(mm)鉄鋼
10
内容量
1枚
注意
※高速砥石切断機では使用不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661945
SS-305
¥
15,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください