モトユキ
鉄工用ゴローバルソチップスター
鉄・ステンレス兼用です。
低価格・高性能・長寿命です。
安価タイプです。
用途
鉄・ステンレス兼用。
トラスコ品番
803-6634
材質
基盤:;SK5
歯数
36
刃数
36枚
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661936
SS-180
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください