曜日別特売

角型レジスター

角型レジスター - 真田化鋼(S・ROSE)角型レジスター - 真田化鋼(S・ROSE)角型レジスター - 真田化鋼(S・ROSE)

樹脂製の角型レジスターです。

用途自然給気用室内換気孔として。付属品ビス付き材質スチロール樹脂ホワイトグレー内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653579R1-L100-WG534-6132145×194(A1×A2)25171145
886
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653588R1-L150-WG534-6139197×248(A1×A2)28225197
886
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653597R1-L200-WG534-6130248×298(A1×A2)31275248
1,632
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653606R1-L250-WG534-6135299×348(A1×A2)30325299
3,652
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする