トオケミ
雨やどり
豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。
表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。
内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。
用途
雨天時の作業に。
雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
材質
表地:ナイロン/PVCコーティング、裏地:ポリエステルメッシュ
耐水圧(mm)
20000
内容量
1枚
注意
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661830
4600-BL-4L
855-1597
ブルー
4L
120~128
180~190
¥13,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661839
4600-BL-S
855-1601
ブルー
S
80~88
155~165
¥13,500
¥
4,798
¥5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661848
4600-NV-4L
855-1603
ネイビー
4L
120~128
180~190
¥13,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌々日出荷
79661857
4600-NV-S
855-1607
ネイビー
S
80~88
155~165
¥13,500
¥
4,798
¥5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661866
4600-SV-S
855-1613
シルバー
S
80~88
155~165
¥13,500
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌々日出荷
79661875
4600-Y-S
855-1619
イエロー
S
80~88
155~165
¥13,500
¥
4,798
¥5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661814
4600-BK-S
855-1595
ブラック
S
80~88
155~165
¥13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください