シントーファミリー
SPダンフリー(コンクリート用)
硬化が速く、早期に交通開放ができます。
コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。
キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途
コンクリート材の補修や段差修正に。
トラスコ品番
267-0596
容量(kg)
5.5
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.7L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱
注意
※混合後、使用可能時間が20℃で20分程度のため、速やかに作業して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662688
43157012
¥
14,406
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください