曜日別特売

超断熱パレットカバー クールマジック

超断熱パレットカバー クールマジック - サンユー印刷超断熱パレットカバー クールマジック - サンユー印刷超断熱パレットカバー クールマジック - サンユー印刷超断熱パレットカバー クールマジック - サンユー印刷超断熱パレットカバー クールマジック - サンユー印刷超断熱パレットカバー クールマジック - サンユー印刷

両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。
強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。

用途
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カバー
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
仕様ファスナー有りトラスコ品番423-9618厚さ(mm)約8高さ(mm)1200奥行(mm)1150間口(mm)1150対象カバー寸法内にパレタイズ製品及びカゴ台車等生地クールマジック シャインWバブル内容量1枚
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79662015CM-VWBBWV-COVER
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする