シロクマ
接続金具
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3914
材質
亜鉛合金
全長(mm)
28
色
アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)
35
径(mm)
35
内容量
1個
注意
※パイプにはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653414
BR-110-35-AG
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください