ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
かんたん結束線
どこでも、すばやく簡易結束できます。
さまざまな結束に使用することが可能です。
用途
植木・コード等多用途の結束に。
真っ直ぐなので使い勝手がいいです。
園芸や工作に便利です。
全長(mm)
200
番手
18
線径(mm)
1.1
内容量
1パック(60本)
注意
※直射日光・高温多湿の場所を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665804
10155971
542-8404
¥
370
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
79665820
10155972
542-6781
¥
370
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
79665829
10155973
542-9949
¥
370
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください