BEST セーフティプレート

BEST セーフティプレート - ベストツールBEST セーフティプレート - ベストツールBEST セーフティプレート - ベストツールBEST セーフティプレート - ベストツールBEST セーフティプレート - ベストツール

片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。
表面はスベリ止めの凸面仕上げです。
隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。
穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。
ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。

トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55内容量1個
注意
※各種隙間のサイズが異なるため、ストッパーの幅を手で調整してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656397ST-L
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする