瑞穂化成工業
Mボトル広口瓶
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白色
内径(Φmm)
28.5
色(フタ)
乳白色
中栓
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※界面活性剤および有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓に影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79655810
801
353-8419
30
40
37
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
79655819
802
353-8427
50
77
37.5
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください