協和ハーモネット
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
色
黒白赤緑黄青茶
定格
600V
全長(m)
2
芯数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
絶縁体標準厚さ(mm)
外径(mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660247
UL1015 AWG22 2 X 7
562-8629
10
0.82
約2.4
約2.4
¥
1,452
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660256
UL1015 AWG20 2 X 7
563-0146
13
0.85
約2.6
約2.7
¥
1,634
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660265
UL1015 AWG18 2 X 7
562-7025
18
0.88
約2.8
約3
¥
1,956
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660274
UL1015 AWG16 2 X 7
562-8587
24
0.88
約3.2
約3.3
¥
2,496
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
79660290
UL1015 AWG14 2 X 7
562-8638
32
0.9
約3.5
約3.8
¥
4,370
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表