電工バケツ

電工バケツ - KLEIN TOOLS

耐久性の高いキャンバス地の電工バケツです。
底に向かって広がるデザインで、中に入れたものが中央に集まる仕組みとなっています。

用途工具や作業用品の収納に材質キャンバス地ポケット数2グリーントラスコ品番579-0360高さ(mm)203径(mm)165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796570185143165203グリーン
11,260
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする