BUFFALO(バッファロー)
100万画素WEBカメラ 720P HD マイク内蔵 ブラック
最大30フレーム
Zoom/Teams/Meet/Facetime/Skype/Slack動作確認済
プライバシーシャッター
マイク内蔵
トラスコ品番
467-1908
幅(mm)
80
高さ(mm)
51
奥行(mm)
50
コード長さ(m)
2
最大解像度
1280×720ピクセル
画素数
100万
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656318
BSW110MBKZ
¥5,626
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください