Pro-Auto
1/4DR.23PCソケットセット
コンパクトで持ち運びにも便利なソケットセットです。
ラチェットはスマートヘッドでスタビータイプです。
トラスコ品番
596-8884
セット内容
【23点】ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、ラチェットハンドル100mm、ウォーブルエクステンションバー100mm、ドライバービット[[+]]No.1、2、スペシャルビット(穴付):T10、15、20、25、27、30
差込角(mm)
6.35
ケース寸法(mm)
奥行:84、間口:160、高さ:35
ハンドル内容
スタビーラチェット85mm
対辺
スプライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665479
PA223SS
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください