八幡ねじ
Cカン ばね付
C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
用途
チェーンの連結用に。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653448
YHI-CKBA-6
230-6108
64
13
6
33
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653457
YHI-CKBA-10
230-6116
80
15
10
43
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653466
YHI-CKBA-12
230-7692
115
32
12
62
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください