アイグッズ
開口なしアクリルパーテーション
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
600
タイプ
開口なし
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658025
IGC00216
351-9981
700
155
700
¥8,640
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
79658016
IGC00214
351-9985
450
150
450
¥7,440
取扱い終了
79658034
IGC00221
351-9984
1200
200
1200
¥11,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください