曜日別特売

への字押えコーナー ステンレス

への字押えコーナー ステンレス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー ステンレス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー ステンレス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー ステンレス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー ステンレス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]への字押えコーナー ステンレス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアーライン仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965331720-102LN51プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1554出隅5353
1,100
799
879(税込)
当日出荷
7965332620-102LN52プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個147-1547入隅5353
1,100
799
879(税込)
当日出荷
7965333520-101LN51プラグ×1個、木ネジ×1個147-1528出隅4343
1,000
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
7965334420-101LN52プラグ×1個、木ネジ×1個147-1541入隅4343
1,000
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする