ユタカメイク
荷造り紐 PSロープ
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途
一般荷造り、結束など。
トラスコ品番
113-3897
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661114
M-109
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください