曜日別特売

耐切創手袋 CR-191

耐切創手袋 CR-191 - シモン

18ゲージで作業性抜群、コーティング無タイプ、インナー手袋としても使用可

用途切創リスクのあるすべての現場へ。トラスコ品番572-7998材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックスグレーサイズL中指長(cm)17手のひらまわり(cm)23ゲージ数18内容量1箱(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79662390CR-191 L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79662390CR-191 L28767666CR-191CR-191 L 耐切創手袋 CR-191 シモン 28767666耐切創手袋 CR-191シモン1双
1,198
欠品中
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする