曜日別特売

自在ジョイント

自在ジョイント - シロクマ自在ジョイント - シロクマ

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。

用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3918材質亜鉛合金全長(mm)100アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653430BR-116-35-AG
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする