IVY
IVY 表面保護テープ
巻き出しが軽く作業性に優れています。
被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途
非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
材質
基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
厚さ(mm)
0.06
色
青
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
一般温度環境下
粘着力(N/25mm)
2
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660125
IVY1836B 1020-100
522-5040
1020
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660134
IVY1836B 1250-100
522-5021
1250
¥
25,998
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
79660150
IVY1836B 100-100
522-4432
100
¥
2,284
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
79660159
IVY1836B 200-100
522-5039
200
¥
4,568
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660168
IVY1836B 300-100
522-5011
300
¥
7,616
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660177
IVY1836B 500-100
522-5026
500
¥
11,424
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください