FALCON
耐熱 有機則対応
マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます。
用途
有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用。
容量(mL)
300
タイプ
エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
危険物の性状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661525
PU02
561-3475
シルバー
非水溶性
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79661534
PU03
561-3449
ブラック
水溶性
¥
4,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください