曜日別特売

PE継手S型 おねじ付ソケット

PE継手S型 おねじ付ソケット - 前澤給装工業

水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。

材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79654270762001-13130.75
1,550
799
879(税込)
当日出荷
79654279762001-20200.75
2,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
79654288762001-25250.75
2,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
79654297762001-30300.75
5,520
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654306762001-40400.75
7,220
3,798
4,178(税込)
当日出荷
79654315762001-50500.75
11,340
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする