前澤給装工業
Pワン継手B型 チーズ
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654857
715406-30
30
0.75
¥
12,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79654866
715406-40
40
0.75
¥
19,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654875
715406-50
50
0.75
¥
25,330
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655444
715406-30-13
30×13
0.75
¥
10,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655460
715406-30-20
30×20
0.75
¥
11,070
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655469
715406-30-25
30×25
0.75
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655478
715406-40-13
40×13
0.75
¥
14,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655487
715406-40-20
40×20
0.75
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655496
715406-40-25
40×25
0.75
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655505
715406-40-30
40×30
0.75
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655514
715406-50-13
50×13
0.75
¥
19,340
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
79655530
715406-50-20
50×20
0.75
¥
20,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
79655539
715406-50-25
50×25
0.75
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79655548
715406-50-30
50×30
0.75
¥
24,680
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
79655557
715406-50-40
50×40
0.75
¥
25,860
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材