曜日別特売

足割れコーススレッド ラッパ頭(スチール)

足割れコーススレッド ラッパ頭(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足割れコーススレッド ラッパ頭(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足割れコーススレッド ラッパ頭(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足割れコーススレッド ラッパ頭(スチール) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

先端足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減します。
らくに施工できます。

トラスコ品番849-8769材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)125タイプ半ねじ寸法d(mm)5.1箱入数約70本頭部径dk(mm)9.7ねじ部長さ(mm)60内容量1箱(70本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7966265445316
2,104
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする