軸付きカップブラシ

軸付きカップブラシ - SUNPOWER軸付きカップブラシ - SUNPOWER

カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。

用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25外径(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
線径(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653536SC-77650#60 グリット(砥粒入6NY)0.93000553-1320
3,082
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653545SC-81650#180 グリット(砥粒入6NY)0.73000553-1316
3,082
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする