曜日別特売

透明梱包用テープ 強力梱包

透明梱包用テープ 強力梱包 - 3M(スリーエム)透明梱包用テープ 強力梱包 - 3M(スリーエム)透明梱包用テープ 強力梱包 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。
高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。

用途重梱包に。粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)75透明トラスコ品番554-7352材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.075長さ(m)50紙管サイズ(Φ)76mm内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796603173850AS0.0754850
744
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 重量物の段ボール包装が安心してできます

強力梱包できる強力な粘着力なので、重いものを段ボールに詰めてもしっかりテープ止めできるので安心感があります。透明タイプで荷造りがすっきりできるのも好感が持てます

2024-10-21
用途: ラベルを布に貼る
卸売・小売業

梱包用で、用途が違うのでしょうがないのですが、少し厚みがありますが、そのほかは特に強力という感じはありませんでした。普通の梱包に使いたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする