エドマ(EDMA)
鉄筋ワイヤーツイスター
番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。
連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途
鉄筋結束作業に。
フェンス作業に。
トラスコ品番
506-8765
材質
フック:スチール、グリップ:樹脂
全長(mm)
310
タイプ
自動回転タイプ
グリップ径(Φmm)
25
直径(mm)
28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660396
45555
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください