Apikaa
BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g
(1件のレビュー)
ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!
トラスコ品番
600-5750
長さ(mm)
700
幅(mm)
500
色
ブルー
タイプ
クロス
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661805
B201
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください