ケミカル山本
W型リングモップ 50×50mm (40枚入)
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途
ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
研磨・焼け取り・改質処理用。
トラスコ品番
805-1667
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
タイプ
W型リングモップ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662636
YK-W-RMP
¥13,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください