高砂
HPメヌエットS 青
極太繊維を使用しているので、頑固なゴミを掃くのに最適です。
用途
床にへばりついた残渣を取り除くのに。
材質
毛:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ポリエチレン
色
青
トラスコ品番
502-6269
長さ(mm)
870
幅(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652888
56050
230
870
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください