高砂
HPチリトリ 先ゴムなし
軽くて丈夫なチリトリです。
トラスコ品番
472-7599
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
270
色
青
高さ(mm)
115
奥行(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652827
55245
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください