SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250

SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250 - SKF(日本エスケイエフ)

TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。

用途
電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。
電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。
付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660335LGWA 2/SD250
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする