曜日別特売

軸受グリースLGEP 2

軸受グリースLGEP 2 - SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEP 2 - SKF(日本エスケイエフ)

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。

用途
ジョークラッシャー
重機、振動スクリーン
クレーンホイール、シーブ
鉄鋼業のワークロール軸受
シール付き球面ころ軸受
薄茶使用温度範囲(℃)-20~+110ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79663029LGEP 2/11缶564-45251
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
79663038LGEP 2/51缶564-45735
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
79661297LGEP 2/0.41本564-45630.39カートリッジ
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする