曜日別特売

ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式

ACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 - WING ACEACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 - WING ACEACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 - WING ACEACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 - WING ACEACE LED電球付作業灯 スーパールミネX8500PRO バイス式 - WING ACE

明るさ8500ルーメン非常に明るく、クイックリリースで取り外しが便利なバイス式です。
明るさ切替機能で8500lm、6000lmのスイッチのON、OFFの繰り返しで切替簡単です。

トラスコ品番609-6612材質本体:ABS、バイス:ナイロン樹脂、電球:PC幅(mm)240、(羽根を広げた時)385高さ(mm)300、(羽根を広げた時)385奥行(mm)110電源(V)100~120消費電力(W)500口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6000光源色昼光色バイス 幅(mm)(有効)75明るさ(Lm)8500照射角度(°)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653570SLX-75VS
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする