コクゴ
PE細口瓶 白
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。
理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番
580-6295
材質
本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
色
白(ナチュラル)
容量(mL)
100
高さ(mm)
98
容量(L)
0.1
口径(Φmm)
17
色(フタ)
白(ナチュラル)
中栓
有
直径(mm)
47
目盛間隔(mL)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660536
101-5820302
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください