曜日別特売

3段伸縮ホーキ

3段伸縮ホーキ - アズマ工業3段伸縮ホーキ - アズマ工業3段伸縮ホーキ - アズマ工業3段伸縮ホーキ - アズマ工業3段伸縮ホーキ - アズマ工業3段伸縮ホーキ - アズマ工業3段伸縮ホーキ - アズマ工業3段伸縮ホーキ - アズマ工業

使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ。
使いやすい長さに調節できる三段伸縮タイプの柄です。

用途多目的な清掃に。長さ(mm)730~1300幅(mm)270繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660807270704195-4559穂:ヒタムファイバー、柄:アルミ
2,656
1,498
1,648(税込)
当日出荷
79660816270711195-4562穂:ポリプロピレン、柄:アルミ
2,418
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする