曜日別特売

AZ613 文化チリトリ

AZ613 文化チリトリ - アズマ工業AZ613 文化チリトリ - アズマ工業AZ613 文化チリトリ - アズマ工業AZ613 文化チリトリ - アズマ工業

丈夫さを追求した鉄板チリトリ。

用途チリトリ材質本体:スチール焼付塗装、グリップ:ポリプロピレントラスコ品番167-5967高さ(mm)700繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653624714502000700
4,928
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする