非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSN

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) DSN - silky(丸章工業)

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。
前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。

用途
事務用に。
医療用に。
手芸に。
トラスコ品番635-5165材質ブレード ステンレス刃物鋼420J2、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスカシメビス全長(mm)210グレータイプ非粘着刃長(mm)65刃厚(mm)2.7内容量1本
注意
※左利き用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660746DSN-210L
3,990
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする