SUNCO
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-4419
材質
鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
厚さ(mm)
3.2
タイプ
ユニクロムメッキ
内径(Φmm)
16
呼び径
M14
外径(Φmm)
44
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662740
W00005000140000001
¥
3,488
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください