曜日別特売

PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR

PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR - アラクス(ARAX)

ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします。
通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです。
JIS T 9001適合です。
洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です。

用途
花粉用に。
一般作業用に。
トラスコ品番609-4292材質ポリウレタンソフトベージュサイズレギュラー適合規格G12306039縦(mm)131横(mm)117内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79664964158108
850
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする