曜日別特売

BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 - ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 - ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 - ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 - ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 - ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 - ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 - ベストツール

狭い隙間での作業に最適です。
フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。
携帯に便利なケース付き仕様です。
各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。
ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。
フリーレンチは8~17mmに対応しています。

付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ内容量1個
注意
※軽作業用に製作されておりますので、本締めはできません。
※ボルトやネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※レンチをボルトやネジに半がかりで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79656415FW9-817
2,690
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする