曜日別特売

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ

LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ - HotaluX(ホタルクス)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合内容量1台
注意
※取付には工事が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79658506MVB4103/40N5SG-N8364-689523024.71573880
27,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
79658515MVB4104/40N5SG-N8364-686815024.71573880
27,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
79658549MVB4103/25N5SG-N8364-687623016.21502430
24,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
79658488MVB4104/52N5SG-N8364-688715031.51605040
30,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする